Referencias
Spartex:880838
Rubix:798944484000
EAN:3660338343339

Documentos
Detalles de producto : CANDADO LATON 40 MM C/LLAVE B
Cuerpo de latón macizo. Disponible en 2 candados de 5 pasadores, denominados KA y KB (los candados del mismo nombre pueden abrirse todos con la misma llave). Empuñadura de acero templado. Doble punto de anclaje. Se entrega con 2 llaves.
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Latón |
|---|---|
| Modelo | k-b |
| Número de llaves | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,12 € Sin IVA
/ unidad
15,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días