Referencias
Spartex:BOUOEIL20X130PFA2-50
Rubix:799126223000
fabricante:0444220 130
EAN:4043377036933


Resumen técnico
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-20X130 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 20X130
Información técnica
Atributos
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Diámetro métrico | M20 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
669,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
809,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
130 mm