Referencias
Spartex:BOUOEIL20X120EFA4-50
Rubix:799126228000
fabricante:0444420 120/120
EAN:4043377410177


Resumen técnico
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A4-50 M-20X120 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A4-50 20X120
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Diámetro métrico | M20 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1111,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
1344,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
120 mm