Referencias
Spartex:BOUOEIL8X100EFA2-50
Rubix:799126170000
fabricante:044428 100/100
EAN:4043377409522


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A2-50 M-08X100 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A2-50 8X100
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Diámetro métrico | M8 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
692,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
837,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm