Referencias
Spartex:BOUOEIL12X55PFA2-50
Rubix:799126292000
fabricante:0444212 55
EAN:4043377036711


Resumen técnico
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-12X055 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 12X55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
395,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
55 mm