Referencias
Spartex:BOUOEIL12X75PFA4-50
Rubix:799126279000
fabricante:0444412 75
EAN:4043377037565


Resumen técnico
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A4-50 M-12X075 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A4-50 12X75
Información técnica
Atributos
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 444 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Diámetro métrico | m12 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
753,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
75 mm