Referencias
Spartex:BOUOEIL8X55PFA2-50
Rubix:799126153000
fabricante:044428 55
EAN:4043377037220


Resumen técnico
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-08X055 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 8X55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
444,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
55 mm