Referencias
Spartex:BOUOEIL12X70PFA4-50
Rubix:799126281000
fabricante:0444412 70
EAN:4043377037558


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A4-50 M-12X070 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A4-50 12X70
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 444 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Diámetro métrico | m12 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
577,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
698,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm