Referencias
Spartex:BOUOEIL10X70PFA2-50
Rubix:799126326000
fabricante:0444210 70
EAN:4043377036605


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-10X070 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 10X70
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
307,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm