Referencias
Spartex:BOUOEIL6X55PFA4-50
Rubix:799126177000
fabricante:044446 55
EAN:4043377037947


Resumen técnico
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A4-50 M-06X055 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A4-50 6X55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
418,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
55 mm