Referencias
Spartex:BOUOEIL20X70PFA4-50
Rubix:799126216000
fabricante:0444420 70
EAN:4043377037770


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A4-50 M-20X070 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A4-50 20X70
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
681,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
824,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm