Referencias
Spartex:BOUOEIL12X130PFA2-50
Rubix:799126300000
fabricante:0444212 130
EAN:4043377036674


Resumen técnico
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-12X130 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 12X130
Información técnica
Atributos
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Diámetro métrico | M12 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
850,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
130 mm