Referencias
Spartex:BOUOEIL16X80PFA2-50
Rubix:799126239000
fabricante:0444216 80
EAN:4043377036889


Resumen técnico
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-16X080 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 16X80
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M16 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
683,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
827,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
80 mm