Referencias
Spartex:BOUOEIL16X120PFA4-50
Rubix:799126260000
fabricante:0444416 120
EAN:4043377037619


Resumen técnico
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A4-50 M-16X120 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A4-50 16X120
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M16 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1226,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
1483,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
120 mm