DIN 444-LB INOX A2-50 M-08X090 TORNILLO OJO

Perno con ojo

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BOUOEIL8X90EFA2-50
Rubix:799126135000
fabricante:044428 90/90
EAN:4043377409577
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 444
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A2-50 M-08X090 TORNILLO OJO


Tornillos con ojo, forma LB A2-50 8X90
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 444
Diámetro de rosca8 mm
Diámetro métricoM8
Superficie del hilototal
651,00 Sin IVA
/ 50 unidades
787,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

Diámetro métrico

Superficie del hilo