Referencias
Spartex:BOUOEIL20X130EFA2-50
Rubix:799126225000
fabricante:0444220 130/130
EAN:4043377409836


Resumen técnico
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A2-50 M-20X130 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A2-50 20X130
Información técnica
Atributos
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Diámetro métrico | M20 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
856,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
1035,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
130 mm