Referencias
Spartex:BOUOEIL12X110PFA2-50
Rubix:799126308000
fabricante:0444212 110
EAN:4043377036650


Resumen técnico
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-12X110 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 12X110
Información técnica
Atributos
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
755,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
110 mm