Referencias
Spartex:BOUOEIL12X150PFA2-50
Rubix:799126296000
fabricante:0444212 150
EAN:4043377036698


Resumen técnico
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-12X150 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 12X150
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
381,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
150 mm