DIN 444-LB INOX A4-50 M-12X120 TORNILLO OJO

Perno con ojo

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BOUOEIL12X120EFA4-50
Rubix:799126305000
fabricante:0444412 120/120
EAN:4043377410061
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 444
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A4-50 M-12X120 TORNILLO OJO


Tornillos con ojo, forma LB A4-50 12X120
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 444
Diámetro de rosca12 mm
Diámetro métricoM12
Superficie del hilototal
1051,25 Sin IVA
/ 25 unidades
1272,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

120 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

Diámetro métrico

Superficie del hilo