Referencias
Spartex:BOUOEIL16X140EFA2-50
Rubix:799126255000
fabricante:0444216 140/140
EAN:4043377409799


Resumen técnico
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A2-50 M-16X140 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A2-50 16X140
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M16 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
572,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
693,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
140 mm