550-205-10 CALIBRE ABSOLUTE DI GIMATIC CON MORDAZAS DE ESTILO
Calibre ABSOLUTE Digimatic con mordazas de estilo pluma
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:550-205-10
Rubix:798321009000



Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 600 mm |
| Pantalla | lcd |
Documentos
Detalles de producto : 550-205-10 CALIBRE ABSOLUTE DI GIMATIC CON MORDAZAS DE ESTILO
Es un calibre Digimatic con mordazas de estilo pluma que le permite medir dimensiones interiores. Le ofrece las siguientes ventajas: Las superficies de medición redondeadas le permiten medir dimensiones interiores. El sistema ABSOLUTE proporciona mediciones fiables.
Cualidades
•Las caras redondeadas de las mordazas son ideales para la medición precisa del diámetro interior (ID)
Las mediciones internas y externas pueden leerse directamente en las graduaciones del cursor superior e inferior
Tipo de escala Vernier sin paralaje para una medición fácil y segura
Las mediciones internas y externas pueden leerse directamente en las graduaciones del cursor superior e inferior
Tipo de escala Vernier sin paralaje para una medición fácil y segura
Aplicaciones
Este calibrador es adecuado para operaciones de inspección dimensional en el taller, en metrología de producción y en mantenimiento industrial. Se utiliza en entornos que requieren inspección interna, especialmente durante el ensamblaje de componentes mecánicos, el ajuste de equipos o el control de piezas mecanizadas. Responsables de calidad, ingenieros de procesos y técnicos de producción lo utilizan para verificar dimensiones críticas o para documentar mediciones en sistemas de trazabilidad.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 600 mm |
| Pantalla | lcd |
| Resolución | 0.01 mm |
| Longitud | 780 mm |
| Longitud del pitorro | 100 mm |
| Peso | 1290 g |
| Precisión | ±50 µm (±0.05 mm) |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
864,00 € Sin IVA
/ unidad
1045,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días