CALIBRE DIGITAL 150 MM

Calibrador digital

Ver información técnica

Referencias

Facom:1300EAPB
Rubix:798975932000
EAN:3662424024641
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Pantalladigital
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CALIBRE DIGITAL 150 MM



• Calibrador de bolsillo destinado a ser usado en taller.
• Precisión : 1/100ème - 0,01 mm.
• Visualización digital para una mejor facilidad de lectura (resolución 0,01mm).
• Medidas : mm / inch. Medida interior / exterior / profundidad.
• Índice de protección IP 20.
• Se entrega con batería CR2032.

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Pantalladigital
Resolución0.01 mm
Longitud235 mm
Longitud del pitorro64 mm
Peso305 g
Precisión1/100th - 0,01 mm
137,71 € Sin IVA
/ unidad
166,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días