Referencias
Gedore:1100 L
Rubix:798418054000
fabricante:2823691
EAN:4010886937747

Detalles de producto : 2823691 1100-L
Diseño robusto, fabricado en plástico ABS resistente a impactos y golpes, resistente a salpicaduras, con tapa y asa frontal para el transporte versátil de la L-BOXX®, con tablero porta-herramientas para una mejor organización y mayor espacio de almacenamiento, Easy Click System: conexión de enclavamiento práctica para 2 o más unidades L-BOXX®, para sujeción segura y transporte fácil, integración sin esfuerzo en vehículos con equipamiento para vehículos Sortimo®, Carga por L-BOXX: hasta 25 kg, Capacidad de carga de la tapa: hasta 100 kg, Transporte en combinación: hasta 40 kg, Dimensiones internas: W 378 x D 311 x H 107 mm, Dimensiones externas: W 442 x D 357 x H 151 mm
GEDORE L-BOXX 136 vacía, 442x357x151 mm Construcción robusta Plástico ABS resistente a impactos Resistente a salpicaduras Asa superior y frontal para transporte variable de la L-BOXX® Con tablero porta-herramientas para orden y mayor espacio de almacenamiento Easy Click System: práctico sistema de conexión por clic para dos o más L-BOXX®, para agarre seguro y fácil transporte Para integración en vehículos con equipamiento para vehículos Sortimo® Dimensiones externas: W 442 x D 357 x H 151 mm Dimensiones internas: W 378 x D 311 x H 107 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2200 g |
|---|---|
| Carga admisible | 25 kg |
| Material | abs |
| Anchura | 357 mm |
| Altura | 151 mm |
| Longitud | 442 mm |
| Tipo | caja para herramientas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,22 € Sin IVA
/ unidad
112,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días