Referencias
Gedore:1500 H 34-14
Rubix:798173052000
fabricante:2008645
EAN:4010886877371

Detalles de producto : 2008645 1500 H 34-14 - SOPORTE PARA 14 BROCAS
Compatible con chapas perforadas con perforación cuadrada 10 x 38 mm, Con 14 orificios, Diámetros: 2x cada uno 3,0 4,2 6,5 7,5 8,5 16,5 mm, 1x cada uno 10,5 12,5 mm, Recubierto con pintura en polvo, Entrega sin brocas
Compatible con chapas perforadas con perforación cuadrada 10 x 38 mm, Con 14 orificios, Diámetros: 2x cada uno 3,0 4,2 6,5 7,5 8,5 16,5 mm, 1x cada uno 10,5 12,5 mm, Recubierto con pintura en polvo, Entrega sin brocas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Carga admisible | 0.2 kg |
| Material | gris metálico |
| Anchura | 200 mm |
| Altura | 60 mm |
| Longitud | 37 mm |
| Tipo | portabrocas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,96 € Sin IVA
/ unidad
26,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
