Referencias
Tsubaki:RS10B NEPTUNE 1 RP (P=5/8'')
Rubix:798693288000
fabricante:70235100000-M
EAN:8718472782905

Documentos
Detalles de producto : RS10B-NEP-1
La cadena BS Neptune™ es una cadena BS de Tsubaki que ha sido sometida a un tratamiento superficial especial. Las placas de los eslabones, los casquillos y los pasadores de los cojinetes tienen una capa especial de dos etapas aplicada con el fin de proporcionar la máxima protección contra las condiciones de funcionamiento o ambientales. (Las abrazaderas de muelle son SUS301). Los rodillos Neptune™ tienen un revestimiento especial diseñado para resistir las condiciones corrosivas, así como el contacto dinámico severo entre el rodillo y la rueda dentada. Esta cadena es adecuada para su uso en aplicaciones sometidas a limpieza alcalina y entornos expuestos a agua de mar, lluvia ácida y otras condiciones climáticas adversas. Esta cadena no contiene ninguna sustancia químicamente peligrosa, como cromo hexavalente, plomo, cadmio y mercurio, según lo regulado por RoHS.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 10b-1 |
| Diámetro de rodillo | 10.16 mm |
| Anchura interior mín. | 9.65 mm |
| Material | carbon steel |
| Longitud del perno | 11.25 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 5.08 mm |
| Peso | 0.948 kg |
| Tipo de placa | plano |
| Altura de placa | 14.7 mm |
| Grosor de placa | 1.5 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 25.3 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,63 € Sin IVA
/ CMT
0,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días