Referencias
Ref. sustituida:883799
Mecaline:32B3-MTR
Rubix:798774335000
fabricante:886810
EAN:3660338401978

Documentos
Detalles de producto : 32 B3 CHAIN
DIN 8187 - ISO 606
CHAIN PITCH 50,88 TRIPLE - MTR 32B
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
For use with BS chain and sprockets
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 50.8 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Cadena | 32b-3 |
| Diámetro de rodillo | 29.21 mm |
| Anchura interior mín. | 30.99 mm |
| Longitud de cadena | 2500 m |
| Material | carbon steel |
| Longitud del perno | 187.08 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 17.81 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Altura de placa | 42.3 mm |
| Grosor de placa | 7.1 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 670 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,25 € Sin IVA
/ CMT
1,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
