Referencias
Renold:10B2X5M
Rubix:902100000128
EAN:0673766039180



Detalles de producto : 10 B2 CHAIN BLUE BOX
Renold’s unieke controle over pin / bus contact zorgt er voor dat de levensduur andere merken overstijgt. De Renold rollerketting is bestand tegen vermoeidheid, waardoor deze kettingen tot wel vier keer zo lang mee gaan dan kettingen van concurrenten. De breeksterkte is hoger dan de minimale eisen van de internationale standaard.
Cualidades
• Solide roller, solide bus
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
Aplicaciones
Optimized plate profile (or improved plate profile). Fatigue performance 60% higher than the ISO standard.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8,448 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Cadena | 10b-2 |
| Diámetro de rodillo | 10.16 mm |
| Anchura interior mín. | 9.65 mm |
| Longitud de cadena | 5000 mm |
| Longitud del perno | 35.4 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 5.08 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Altura de placa | 14.6 mm |
| Grosor de placa | 1.55 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 44.5 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,04 € Sin IVA
/ 305 cm
257,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días