RS16B-LM-1

Cadena BS Lambda

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tsubaki:RS16B LAMBDA 1 RP (P=1'')
Rubix:798418067000
fabricante:74000160000-M
EAN:8718472592306
TSUBAKI 1.000LAMBDA CHAIN 16B-1-LAMBDAX5MTR:TSUB

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena16b-1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RS16B-LM-1


La cadena de rodillos RS sin lubricación Lambda de Tsubaki es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante NSF-H1 de grado alimentario impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena16b-1
Diámetro de rodillo15.88 mm
Anchura interior mín.17.02 mm
Longitud del perno19.95 mm
Diámetro del eje de la cadena8.28 mm
Peso2549 kg
Tipo de placaplano
Altura de placa21 mm
Grosor de placa4 mm
Fuerza de tracción mín.60 kN
2,02 Sin IVA
/ CMT
2,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días