Referencias
Ref. sustituida:883790
Mecaline:28B3-MTR
Rubix:798774336000
fabricante:886813
EAN:3660338402005

Documentos
Detalles de producto : 28 B3 CHAIN
DIN 8187 - ISO 606
CHAIN PITCH 44,45 TRIPLE - MTR 28B3
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
For use with BS chain and sprockets
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 44.45 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Cadena | 28b-3 |
| Diámetro de rodillo | 27.94 mm |
| Anchura interior mín. | 30.99 mm |
| Longitud de cadena | 2500 m |
| Material | carbon steel |
| Longitud del perno | 188.2 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 15.9 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Altura de placa | 37 mm |
| Grosor de placa | 7.6 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 530 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,15 € Sin IVA
/ CMT
1,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
