06 B2 SS CHAIN

Cadena Simple Inoxidable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:06B2SS-MTR
Rubix:798778269000
fabricante:886808
EAN:3660338401954
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena9.525 mm
Perfilduplex (2)
Cadena06b-2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 06 B2 SS CHAIN


DIN 8187 - ISO 606
CHAIN PITCH 9,52 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 06B2

Cualidades

Heat treated components, high durability

Aplicaciones

For use with BS chain and sprockets

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilduplex (2)
Cadena06b-2
Diámetro de rodillo6.35 mm
Anchura interior mín.5.72 mm
Longitud de cadena5000 m
Materialstainless steel
Longitud del perno23.8 mm
Diámetro del eje de la cadena3.28 mm
Tipo de placaestándar
Altura de placa8.2 mm
Grosor de placa1 mm
Fuerza de tracción mín.10.1 kN
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 Sin IVA
/ cm
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,00 Sin IVA / cm
100 y más
0,28 Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días