08 B2 SS CHAIN

Cadena Simple Inoxidable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:08B2SS-MTR
Rubix:798778268000
fabricante:886807
EAN:3660338401947
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Cadena08b-2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 08 B2 SS CHAIN


DIN 8187 - ISO 606
CHAIN PITCH 12,7 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 08B2

Cualidades

Heat treated components, high durability

Aplicaciones

For use with BS chain and sprockets

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Cadena08b-2
Diámetro de rodillo8.51 mm
Anchura interior mín.7.75 mm
Longitud de cadena5000 m
Materialstainless steel
Longitud del perno32.2 mm
Diámetro del eje de la cadena4.45 mm
Tipo de placaestándar
Altura de placa11.8 mm
Grosor de placa1.65 mm
Fuerza de tracción mín.18.7 kN
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 Sin IVA
/ cm
0,01 IVA incluido
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,01 Sin IVA / cm
100 y más
0,38 Sin IVA / cm
  • En stock; entrega ≈24/48h