Cadena Triple
Paso de cadena | 19.05 mm |
---|---|
Perfil | Triplex (3) |
Código ISO | 12B-3 |
Paso de cadena | 19.05 mm |
---|---|
Perfil | Triplex (3) |
Código ISO | 12B-3 |
Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
Anchura interior mín. | 11.68 mm |
Longitud de cadena | 5000 m |
Material | Acero |
Longitud del perno | 62.4 mm |
Diámetro del eje de la cadena | 5.72 mm |
Tipo de placa | Standard |
Altura de placa | 16 mm |
Grosor de placa | 1.8 mm |
Fuerza de tracción mín. | 86.7 kN |
En stock; entrega ≈24/48h