12 B2 SS CHAIN


Cadena Simple Inoxidable

Referencias
mecaline:12B2SS-MTR
rubix:798776398000
fabricante:886805
ean:3660338401923
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
PerfilDuplex (2)
Código ISO12B-2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 12 B2 SS CHAIN


DIN 8187 - ISO 606
CHAIN PITCH 19,05 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 12B2

Cualidades

Heat treated components, high durability

Aplicaciones

For use with BS chain and sprockets

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
PerfilDuplex (2)
Código ISO12B-2
Diámetro de rodillo12.07 mm
Anchura interior mín.11.68 mm
Longitud de cadena5000 m
MaterialStainless Steel
Longitud del perno42.9 mm
Diámetro del eje de la cadena5.72 mm
Tipo de placaStandard
Altura de placa16 mm
Grosor de placa1.8 mm
Fuerza de tracción mín.34.7 kN
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,71 IVA incluido
/ CMT
  • En stock; entrega ≈24/48h