05 B1 CHAIN [SD]

SD 05B-1 Cadena de rodillos simple 5 m en caja

Ver información técnica

Referencias

Renold:SD05B1X5M
Rubix:798295050000
EAN:0673766703944
RENOLD SD CHAIN 05B1 8 MM SIMPLEX SD05B1X5M

Resumen técnico

Paso de cadena8 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena05b-1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 05 B1 CHAIN [SD]


Si busca un producto de buena calidad de un proveedor fiable para aplicaciones de «servicio estándar», considere Renold SD, el nuevo referente en la categoría de cadenas económicas.
Cadenas económicas: cadena de rodillos SD en caja

Información técnica


Atributos
Peso neto0,9 g
Paso de cadena8 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena05b-1
Diámetro de rodillo5 mm
Anchura interior mín.3 mm
Longitud de cadena5000 mm
Longitud del perno8 mm
Diámetro del eje de la cadena2.31 mm
Tipo de placaredondo
Altura de placa7.11 mm
Grosor de placa0.75 mm
Fuerza de tracción mín.4.4 kN
0,00 € Sin IVA
/ cm
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,00 € Sin IVA / cm
100 y más
0,08 € Sin IVA / cm
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días