Referencias
Renold:AR06B1X5M
Rubix:901060000130
EAN:4042279003739



Detalles de producto : 06 B1 CHAIN [A&S]
De Renold A&S rollenketting staat al jaren bekend om zijn hoge kwaliteit, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en performance. De A&S rollenketting heeft een sterke reputatie opgebouwd voor zijn slijtvastheid, hoge weerstand en duurzaamheid. Deze factoren hebben Renold A&S geholpen om de meest gebruikte ketting in Europa te worden.
Single roller chain, pre-aligned after DIN. Curly flaps. Delivery lengths with an odd number of links, ending on both sides with internal link.
Cualidades
• Assortiment van verschillende lengtes
• Solide bus
• Solid roller
• Bredere platen
• Geharde en gestraalde platen
• Solide bus
• Solid roller
• Bredere platen
• Geharde en gestraalde platen
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,05 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 9.525 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 06b-1 |
| Diámetro de rodillo | 6.35 mm |
| Anchura interior mín. | 5.72 mm |
| Longitud de cadena | 5000 m |
| Material | steel |
| Longitud del perno | 12.5 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 3.28 mm |
| Tipo de placa | recto |
| Altura de placa | 8.2 mm |
| Grosor de placa | 1.29 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 8.9 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,95 € Sin IVA
/ 500 cm
129,41 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h