Referencias
Renold:SD06B2X5M
Rubix:798385905000
EAN:0673766702725



Detalles de producto : SD06B2X5M CAJA
Si está buscando un producto de buena calidad de un proveedor fiable para aplicaciones de cadenas "estándar", busque Renold SD. La nueva referencia en el segmento de cadenas económicas.
Cualidades
- Calidad constante
- Precios y entrega competitivos
- Gama de longitudes
- Grandes existencias
- Precios y entrega competitivos
- Gama de longitudes
- Grandes existencias
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,7 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 9.525 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Cadena | 06b-2 |
| Diámetro de rodillo | 6.35 mm |
| Anchura interior mín. | 5.72 mm |
| Longitud de cadena | 5000 mm |
| Longitud del perno | 23.5 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 3.28 mm |
| Tipo de placa | recto |
| Altura de placa | 8.2 mm |
| Grosor de placa | 1.25 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 16.9 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,16 € Sin IVA
/ unidad
0,19 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días