SALKB 8 F

Cabezas de articulación

Ver información técnica

Referencias

SKF:SALKB 8 F
Rubix:798141224000
fabricante:22418
EAN:7316577079411
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro de cabezal25 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SALKB 8 F


Extremo de vástago con cojinete liso Ninguno
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una capa deslizante moldeada por inyección de PTFE FRP entre el soporte y el aro interior. Esta combinación de la superficie de contacto deslizante no requiere mantenimiento. La rosca macho está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.

Información técnica


Atributos
Peso neto35 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro de cabezal25 mm
Materialacero para rodamientos
Holgura del rodamientocn
Seriesalkb
Rosca hembram 8
Capacidad de carga dinám.7.1 N
Longitud56 mm
Diámetro exterior25 mm
39,42 € Sin IVA
/ unidad
47,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días