GAL8-DO

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GAL8-DO
Rubix:826500831022
fabricante:0066339350000
EAN:4012802524895
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro de cabezal24 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAL8-DO


Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca a la izquierda, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo M, abierta

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro de cabezal24 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegal..-do
Longitud54 mm
Diámetro exterior16 mm
36,11 € Sin IVA
/ unidad
43,69 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días