Referencias
SKF:SALKAC 14 M
Rubix:798569440000
fabricante:22395
EAN:7316577025470


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 37 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : SALKAC 14 M
Extremo de varilla con cojinete liso Ninguno
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/bronce. El rodamiento requiere mantenimiento, los tamaños 6 y mayores pueden relubricarse a través de una boquilla engrasadora en el soporte y por el vástago. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 138 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 14 mm |
| Diámetro de cabezal | 37 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Serie | salkac |
| Rosca hembra | m 14 |
| Capacidad de carga dinám. | 17 N |
| Longitud | 80 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,58 € Sin IVA
/ unidad
93,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días