GIL6-DO

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GIL6-DO
Rubix:826500627022
fabricante:0066440150000
EAN:4012802528626
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro de cabezal21 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIL6-DO


Cabeza de rótula con rosca interior, rosca a la izquierda, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo F, diseño abierto

Cualidades

Soporta cargas radiales en tracción o en compresión. Protegido contra la corrosión mediante un zincado. De reducido tamaño.

Aplicaciones

Adecuado para cargas alternadas y, bajo ciertas condiciones, para cargas unidireccionales.

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro de cabezal21 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegil..-do
Diámetro exterior14 mm
38,76 € Sin IVA
/ unidad
46,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días