Referencias
INA:GIKL12-PB-A
Rubix:826501268022
fabricante:0066348500000
EAN:4012802525779


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 32 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GIKL12-PB-A
Cabeza de rótula con rosca interior, rosca a la izquierda, requiere mantenimiento, DIN ISO 12240-4. dimensión serie K, tipo F, diseño abierto
Cualidades
Soporta cargas radiales en tracción o en compresión. Protegido contra la corrosión mediante un zincado. Ocupa poco espacio.
Aplicaciones
Apto para cargas alternadas y, bajo ciertas condiciones, para cargas unidireccionales.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 127 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro de cabezal | 32 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gikl..-pb |
| Diámetro exterior | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,63 € Sin IVA
/ unidad
66,10 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h