Referencias
SKF:SI 30 ES
Rubix:798049375000
fabricante:23306
EAN:7316577002990


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 75 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : SI 30 ES
Rótula de extremo de varilla con cojinete liso y sellos
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. El rodamiento requiere mantenimiento y puede relubricarse a través de una boquilla engrasadora en el soporte y por el eje. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SIL) o derecha. Algunos tamaños tienen diferentes dimensiones de montaje (serie SIA).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1030 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro de cabezal | 75 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | si |
| Rosca hembra | m 30x2 |
| Capacidad de carga dinám. | 62 N |
| Longitud | 149 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,49 € Sin IVA
/ unidad
166,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días