SALKB 14 F

Cabezas de articulación

Ver información técnica
Referencias
SKF:SALKB 14 F
Rubix:798081143000
fabricante:22409
EAN:7316577022455
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior14 mm
Diámetro de cabezal37 mm
Materialbearing steel
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SALKB 14 F


Plain bearing Rod end None
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una capa deslizante moldeada por inyección de PTFE FRP entre el soporte y el aro interior. Esta combinación de la superficie de contacto deslizante no requiere mantenimiento. La rosca macho está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.

Información técnica


Atributos
Peso neto131 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro de cabezal37 mm
Materialbearing steel
Holgura del rodamientocn
Seriesalkb
Rosca hembram 14
Capacidad de carga dinám.17 N
Longitud80 mm
Diámetro exterior37 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,20 Sin IVA
/ unidad
113,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días