GIKL12-PW-A

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GIKL12-PW-A
Rubix:826501261022
fabricante:0066348690000
EAN:4012802525816
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro de cabezal32 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIKL12-PW-A


Cabeza de rótula con rosca interior, rosca a la izquierda, libre de mantenimiento, capa deslizante: Película de PTFE, anillo exterior de latón, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones K, tipo F, diseño abierto

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro de cabezal32 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegikl..-pw
Diámetro exterior26 mm
50,97 € Sin IVA
/ unidad
61,67 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h