Referencias
SKF:SAL 15 ES
Rubix:798796293000
fabricante:22268
EAN:7316577003430


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 41 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : SAL 15 ES
Cojinete liso Cabeza de rótula Con juntas
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. El rodamiento requiere mantenimiento y puede relubricarse a través de un orificio de lubricación en el soporte y por el eje. La rosca macho está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro de cabezal | 41 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | sal |
| Rosca hembra | m 14 |
| Capacidad de carga dinám. | 17 N |
| Longitud | 85 mm |
| Diámetro exterior | 41 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,11 € Sin IVA
/ unidad
87,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días