SALKAC 22 M

Cabezas de articulación

Ver información técnica

Referencias

SKF:SALKAC 22 M
Rubix:798795948000
fabricante:22399
EAN:7316570601381
SKF ROD END MALE SALKAC 22 M

Resumen técnico

Diámetro interior22 mm
Diámetro de cabezal55 mm
Materialacero/bronce
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SALKAC 22 M


Extremo de varilla con cojinete liso Ninguno
Puntas con rosca macho

Información técnica


Atributos
Peso neto470,4 g
Diámetro interior22 mm
Diámetro de cabezal55 mm
Materialacero/bronce
Holgura del rodamientoc2
Seriesalkac
Tipocabeza de rótula con rosca exterior
Peso0.44 kg
Capacidad de carga dinám.38000 N
Ángulo16 °
Grosor28 mm
Diámetro de escariado22 mm
Conexiónaußengewinde links
NormaISO 12240-4:1998
Longitud114 mm
Diámetro exterior55 mm
158,22 € Sin IVA
/ unidad
191,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días