Referencias
SKF:SAL 10 E
Rubix:798016100000
fabricante:22262
EAN:7316577003409


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 30 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : SAL 10 E
Cojinete liso Cabeza de rótula Con juntas
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. Los rodamientos requieren mantenimiento y solo pueden relubricarse desde el lateral. La rosca macho está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro de cabezal | 30 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | sal |
| Rosca hembra | m 10 |
| Capacidad de carga dinám. | 8.15 N |
| Longitud | 65 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,99 € Sin IVA
/ unidad
70,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días