Referencias
INA:GAKR10-PB-A
Rubix:826501065022
fabricante:0066334630000
EAN:4012802524284


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 22 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GAKR10-PB-A
Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca derecha, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/bronce, DIN ISO 12240-4, dimensión serie K, tipo M, diseño abierto
Cualidades
Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.
Aplicaciones
Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 62x28x10 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 69 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro de cabezal | 22 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gakr..-pb |
| Longitud | 62 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,49 € Sin IVA
/ unidad
52,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h