Referencias
INA:GAKSL12-PS
Rubix:798596248000
fabricante:0598940320000
EAN:4012802545357


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 33 mm |
| Material | acero resistente a la corrosión (anillo interior: x105crmo17) / x8crnis18-9 (anillo exterior y carcasa), capa deslizante: película de ptfe |
Detalles de producto : GAKSL12-PS
Terminal de extremo resistente a la corrosión, con rosca externa, libre de mantenimiento, capa deslizante: película de PTFE, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones K, tipo F, diseño abierto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 96,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro de cabezal | 33 mm |
| Material | acero resistente a la corrosión (anillo interior: x105crmo17) / x8crnis18-9 (anillo exterior y carcasa), capa deslizante: película de ptfe |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gaksl..-ps |
| Tipo | tipo m |
| Peso | 0.09 kg |
| Capacidad de carga dinám. | 24000 N |
| Ángulo | 13 ° |
| Grosor | 12 mm |
| Conexión | external left-hand thread |
| Norma | DIN ISO 12240-4 |
| Longitud | 70.5 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,81 € Sin IVA
/ unidad
170,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días