Referencias
SKF:SAL 40 TXE-2LS
Rubix:798796291000
fabricante:188685
EAN:7316572082126




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 53 mm |
| Material | acero/tejido ptfe |
Detalles de producto : SAL 40 TXE-2LS
Cojinete liso Cabeza de rótula Con juntas
Racores con rosca macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x94x194 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2014,6 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro de cabezal | 53 mm |
| Material | acero/tejido ptfe |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | sal |
| Tipo | txe-2ls |
| Peso | 1.9 kg |
| Capacidad de carga dinám. | 280 N |
| Ángulo | 6 ° |
| Grosor | 24 mm |
| Diámetro de escariado | 40 mm |
| Conexión | außengewinde (m 42×3) |
| Norma | ISO 12240-4:1998; ISO 965-1:1998 |
| Longitud | 199 mm |
| Diámetro exterior | 94 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,76 € Sin IVA
/ unidad
378,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días